挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55579432 品番 KP200A10J110
参考基準価格(税別)¥435,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
口径(Φmm)200 寸法L(mm)1160 寸法L2(mm)428 寸法t(mm)4 寸法L3(mm)428 寸法D3(mm)200 寸法L1(mm)300 寸法D1(mm)265 寸法D2(mm)189 寸法H1(mm)293 寸法H2(mm)464 寸法H3(mm)94 寸法d1(Φmm)342 寸法d2(Φmm)299 寸法n-d(mm)8-Φ19 質量(kg)(電池電磁)24.3、(補足管等)80 フランジ上水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする