馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
透明ボードカラー枠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
枠の色
レッド
注文コード
55579485
品番
UDTP34N-R
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
枠の色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感のないボードで、視界を狭めません。
用途
カジュアルオフィスに最適。視界を遮らない安全なボードとして活用出来ます。
仕様
板面色:透明、片面仕様
トラスコ品番
206-7199
材質/仕上
板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール(キャスター付)
質量(kg)
14
タイプ
組立式
枠の色
レッド
板面(縦×横)(mm)
外寸:1170×883
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
939×557×1850
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません