パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55579502 品番 GBHT-050-F-P
参考基準価格(税別)¥595,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水 質量(kg)25 形式7桁全直読式 寸法L(mm)280 構造密封式 口径(Φmm)50 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ 寸法D1(mm)155 寸法D2(mm)120 寸法W(mm)180 材質(ケース)CAC406(シルバー) 寸法H1(mm)340 最小目盛2L 寸法H2(mm)100 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 寸法n-d(mm)4-19 流れ方向水平 最大表示量(m3)99999 流量範囲(m3/h)1.5〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする