3/22より値下げ!現場を応援

 

UDTPKIK 透明ボードキッズ 馬印 55579519 UDTPKIK 透明ボードキッズ 馬印 55579519 UDTPKIK 透明ボードキッズ 馬印 55579519 UDTPKIK 透明ボードキッズ 馬印 55579519

透明ボードキッズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード55579519 品番UDTPKIK
参考基準価格(税別)¥111,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別) 値下げ
89,980

圧迫感のないボードで、視界を狭めません。

用途ローボードとして 仕様板面色:透明 トラスコ品番206-7197 材質/仕上板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール 質量(kg)17 枠の色ブラック 板面(縦×横)(mm)外寸:883×1173 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1256×550×962 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする