業務用出ちゃい缶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55579555 品番BD-2XL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できる。
補水作業が少ない業務用大型タイプ。

用途各種工場や開放された作業場に。 トラスコ品番207-7652 幅(mm)280 高さ(mm)151 質量(g)300 奥行(mm)230 アズワン品番64-8421-07

商品説明動画

HATAYA 業務用ボウフラストッパー「出ちゃい缶バケツ」
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-01
用途:
店舗の屋外
自動車・二輪車・自転車関連業

電気を使わず補水するだけの簡単な作業で蚊が少なくなります。

残念なのは容器です。
材質が悪いのか、薄いのか
パキパキと割れてしまいます。

1年程しか使えませんが、
お値段も手頃なので必需品となりました。

2023-08-07
用途:
防疫
その他業種

水を入れ落葉を1枚入れて、庭に放置するだけ。
網の下にボウフラが湧いていました。
不用意に網をはずすと、生き残っていた成虫が逃げ出しました。
また、直射日光の当たる場所だったので1年後には劣化して持ち上げただけで割れました。
難点ありですが、確かに効果があるのでリピートしました。

対象商品:
55579555
2021-09-20
用途:
蚊の防虫

数日後、網の下にボウフラが・・。 追加購入検討です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする