アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 水道メーター・オイルメーター
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55579563
品番
GKHA-032-J-P-100L
参考基準価格(税別)
¥121,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体
温水
質量(kg)
3.0
形式
8桁全直読式(m
3
5桁、L3桁)
寸法L(mm)
230
構造
密封式
口径(Φmm)
32
表示
45度傾斜、360度任意の方向
寸法W(mm)
108
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
寸法H1(mm)
163
最小目盛
0.2L
寸法H2(mm)
40
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
寸法D
G1-1/2
最大表示量(m
3
)
99999