適合流体温水
仕様●合フランジ付●パルスレート:100L/P
ケース形状両面フランジ
質量(kg)45
形式7桁全直読式
寸法L(mm)420
ケーブル長(m)7.5
構造密封式
口径(Φmm)100
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ JIS10K-FF
寸法D1(mm)210
寸法D2(mm)175
寸法W(mm)227
材質(ケース)CAC406(シルバー)
精度(%)大流量域±3、小流量域±5
寸法H1(mm)391
芯数2
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛2L
使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
寸法H2(mm)136
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)
取付姿勢水平
寸法n-d(mm)8-Φ19
流れ方向水平
使用流量(m3/D)5h:150(30.0m3/h)、10h:240(24.0m3/h)、24h:480(20.0m3/h)
最大表示量(m3)999999.99
流量範囲(m3/h)(適正使用)5〜40
使用流量(m3/月)6700(最大)
計測方式軸流羽根車式
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)