パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55579642 品番 GKHA-032-J-P-10L
参考基準価格(税別)¥108,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水 仕様●パルスレート:10L/P ケース形状標準 質量(kg)3 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 寸法L(mm)230 ケーブル長(m)2 山数11 構造密封式 口径(Φmm)32 ねじの種類上水 表示45度傾斜、360度任意の方向 寸法W(mm)108 材質(ケース)CAC804(無塗装) 寸法H1(mm)163 芯数2 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛0.2L 使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 寸法H2(mm)40 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による) 最大流量(m3/h)10(定格) 取付姿勢水平 寸法DG1 1/2 型式承認番号M112号 ねじ外径D(mm)47.8 使用流量(m3/D)5h:12(2.4m3/h)、10h:19(1.9m3/h)、24h:38(1.58m3/h) 最大表示量(m3)99999.999 転移流量(m3/h)0.64 流量範囲(m3/h)(適正使用)0.4〜3.2、(定格最小)0.4、(限界)12.5 計量範囲25 使用流量(m3/月)340(最大) 計測方式接線流羽根車式 複箱型 ケーブル種類VCTF(0.5mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする