パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55579676 品番 GKHL-025-J-P-10L
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水 仕様●パルスレート:10L/P ケース形状ロング 質量(kg)2.2 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 寸法L(mm)225 ケーブル長(m)2 山数11 構造密封式 口径(Φmm)25 ねじの種類上水 表示45度傾斜、360度任意の方向 寸法W(mm)98 材質(ケース)CAC804(無塗装) 寸法H1(mm)162 芯数2 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛0.2L 使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 寸法H2(mm)35 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による) 最大流量(m3/h)4(定格) 取付姿勢水平 寸法DG1 1/4 型式承認番号M112号 ねじ外径D(mm)41.9 使用流量(m3/D)5h:6(1.2m3/h)、10h:10(1.0m3/h)、24h:20(0.83m3/h) 最大表示量(m3)99999.999 転移流量(m3/h)0.16 流量範囲(m3/h)(適正使用)0.2〜1.6、(定格最小)0.1、(限界)5 計量範囲40 使用流量(m3/月)170(最大) 計測方式接線流羽根車式 複箱型 ケーブル種類VCTF(0.5mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする