適合流体温水
仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P
ケース形状標準
質量(kg)3.5
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
寸法L(mm)245
ケーブル長(m)2
山数11
構造密封式
口径(Φmm)40
ねじの種類上水
表示45度傾斜、360度任意の方向
寸法W(mm)108
材質(ケース)CAC804(無塗装)
寸法H1(mm)168
芯数2
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛0.2L
使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
寸法H2(mm)45
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)
最大流量(m3/h)10(定格)
取付姿勢水平
寸法DG2
型式承認番号M112号
ねじ外径D(mm)59.6
使用流量(m3/D)5h:15(3.0m3/h)、10h:24(2.4m3/h)、24h:48(2.0m3/h)
最大表示量(m3)99999.999
転移流量(m3/h)0.64
流量範囲(m3/h)(適正使用)0.5〜4、(定格最小)0.4、(限界)12.5
計量範囲25
使用流量(m3/月)420(最大)
計測方式接線流羽根車式 複箱型
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)