適合流体温水
仕様●ガス管金具付●パルスレート:10L/P
ケース形状ロング
質量(kg)1.1
形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)
寸法L(mm)165
ケーブル長(m)2
山数14
構造密封式
口径(Φmm)15
ねじの種類上水
表示45度傾斜、360度任意の方向
寸法W(mm)90
材質(ケース)CAC804(無塗装)
寸法H1(mm)146
芯数2
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛0.2L
使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
寸法H2(mm)23
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)
最大流量(m3/h)1.6(定格)
取付姿勢水平
寸法DG3/4
型式承認番号M111号
ねじ外径D(mm)26.4
使用流量(m3/D)5h:3(0.6m3/h)、10h:5(0.5m3/h)、24h:10(0.42m3/h)
最大表示量(m3)99999.999
転移流量(m3/h)0.1024
流量範囲(m3/h)(適正使用)0.1〜0.8、(定格最小)0.064、(限界)2
計量範囲25
使用流量(m3/月)85(最大)
計測方式接線流羽根車式 単箱型
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)