パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55579773 品番 GKHL-025-J-P-1m3
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水 質量(kg)2.2 形式8桁全直読式(m35桁、L3桁) 寸法L(mm)225 構造密封式 口径(Φmm)25 表示45度傾斜、360度任意の方向 寸法W(mm)98 材質(ケース)CAC804(無塗装) 寸法H1(mm)162 最小目盛0.2L 寸法H2(mm)35 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 寸法DG1-1/4 最大表示量(m3)99999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする