- X5 ゲルパッドボトルケージ RACEONE 55579984 - X5 ゲルパッドボトルケージ RACEONE 55579984 - X5 ゲルパッドボトルケージ RACEONE 55579984

X5 ゲルパッドボトルケージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55579984 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

開発から製造まで、100%メイド.イン・イタリー
軽量ながら振動の激しいオフロードで最も性能を発揮する頑強モデル
保持力に優れたゲルパッド採用で、軽量かつ出し入れがスムーズ
特許を取得した、革新的なスライド調整式装着システムで、ボトル台座に対して上下10cmに装着位置の調整が可能。ロングサイズボトルも取り付けやすくなります。
専用低頭ボルト付属

用途サイクルボトル用ボトルケージ 材質強化ポリアミド(本体)、スチール(ボルト) ブラック/レッド 質量(g)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×81×92
注意
※装着にはボトルケージ装着用台座が必要です。
※フレーム形状や他の装備品によっては、装着や使用が困難なものがあります。
※ボトルの材質、形状によっては装着が困難な場合や固定力が不足することがあります。
※ペットボトル等、サイクルボトル以外のボトルは装着できません。
※添付の専用低頭ボルト以外を使用すると、ボトルと干渉することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする