ムサシ製の愛用者です.ムサシ製は少々高いですが、安心して利用できます.裏庭の防犯に出窓横にねじ止め設置しました.添付の取り付け部品で取り付けが完了できます.ネジ+挟み込み治具(通常別売)が添付されていますので、大抵の場合プラスドライバで事足りると思います.また、リモコン設定が楽なので非常にありがたいです.従来品は感度等の設定は脚立に上がり本体のツマミで調整が必要でした.防雨性能についてはIP44ですが雨が常時かかる場合には耐久性が少々心配です.軒の下に設置がベストだと思います.また、コードが3mなので屋外コンセントの位置に注意が必要です.私は寸足らずのため延長コードとY型分岐を別途monotaroで購入しました.裏庭なので全灯にすると隣家に迷惑になるほとの明るさになってしまい、低めの暖色灯にセットしてあります.2.5m程度の高さで10m先まで反応してくれます.フラッシュ機能はまぶしい限りです.ブザー音はちょっと低めだと感じました(迷惑にならない程度です).欲を言えば他ラインナップにある多灯間リンク機能もあるとありがたいですね.