18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55580158 品番LED-AC1018
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

防犯性能がさらにアップ。リモコンで簡単にモードを選べます。
普段はセンサーライトとして使い、留守の場合はフラッシングで警戒モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。
また作業をするときには投光器にもなります。

用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン 質量(g)690 電源AC100V(50/60Hz) クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15〜最大:約100、パイプ径/最小:約30〜最大:約85 電源コード(m)3 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)126×152×137 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m アズワン品番64-8900-91 明るさ(Lm)1500 灯数1 点灯時間設定:約10秒/30秒/5分 電球の種類LED

商品説明動画

LED-AC1009/1018/2018/3027 多機能小型リモコンつきセンサーライトシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする