ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。 フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。 自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。 100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。 赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。