5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55580194 品番LED-270
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。

用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)390 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15〜最大:約100、パイプ径/最小:約30〜最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8900-95 明るさ(Lm)900 灯数2 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED

商品説明動画

LED-270/320 点灯設定が選べる乾電池式センサーライト
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする