万型 御餞別

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード55580544 品番ス-2035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

奉書紙を使用した祝儀袋

用途御餞別用 付属品封緘シール サイズ万型 文字内容御餞別 タイプ封筒 寸法(縦×横)(mm)183×92 紙質奉書紙 アズワン品番64-6234-74 入数10枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55580544
2023-04-06
用途:
歓送迎会
農・林・水産業

学校の先生の歓送迎会に使いました。時期だったので、スーパー、ホムセン、文具店といろいろ探したのですが、撃っていなかったので、モノタロウさんで見つけたので、今後のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする