スズキ紙工
スズキ紙工の 典礼用品
スズキ紙工の ご祝儀袋
百型 祝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55580569
品番
ス-2610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
上質紙を使用した祝儀袋
用途
婚礼以外の一般お祝用
付属品
封緘シール
型
百型
タイプ
封筒
紙質
上質紙
アズワン品番
64-6234-95
入数
10枚