スズキ紙工
スズキ紙工の 典礼用品
スズキ紙工の 香典袋
万型 藍銀 御仏前
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
55580596
品番
ス-3063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
上質紙を使用した不祝儀袋
用途
法要用
仕様
ワンタッチのり付
サイズ
万型
文字内容
御佛前
タイプ
封筒
寸法(縦×横)(mm)
183×92
紙質
上質紙
アズワン品番
64-6235-01
入数
10枚