スズキ紙工
スズキ紙工の 典礼用品
スズキ紙工の ポチ袋/目録
五型 市松柄 ぽち
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
色
白
注文コード
55580806
品番
ス-1021
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポチ袋
用途
ポチ袋・心付け
付属品
表書きシール(ほんの気持ちです・おこづかい・ありがとうございます・おめでとうございます)
色
白
型
五型
タイプ
封筒
柄
市松
アズワン品番
64-6235-75
入数
2枚