トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の マーカー/蛍光ペン
トンボ鉛筆の 水性マーカー
水性マーカーABT6C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55581068
品番
AB-T6CFN
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ABT108色から選んだテーマ別おすすめカラー6色セット。淡い色合いの可愛らしい雰囲気を演出できる6色
用途
デザイン、スケッチ、イラスト、ハンドレタリング
セット名
ファンシー
素材
PP樹脂(軸)、ナイロン繊維、ポリエステル繊維(ペン先)
色数
6
グリーン購入法
適合