くれ竹万年毛筆 夢銀河

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55581077 品番DAY140-62
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2018年の台風21号で倒木した吉野山の天然桜を「吉野山保勝会」から譲り受け、万年毛筆の軸に使用しました。
倒木から削り出した軸は自然のぬくもりを感じられ、使うほどに手に馴染む逸品となっております。

用途筆記具 材質本体:木、キャップ:木、クリップ:SK、首軸:PP、尾栓:PMMA、ぺん先:鼬毛 寸法(mm)Φ15×137 外寸法(mm)152×37×207 インク水性顔料 繰り返し・詰め替え対応
注意
※天然の樹木を使用しているため、商品ごとに木目や色目がそれぞれ異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする