サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
テクノタッチ回転印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55581086
品番
TKAP-D05
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップを採用。
用途
回転日付印
仕様
5連、年号:2連式
材質
再生ABS、天然ゴム
寸法(mm)
押型:約3×18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(5号)33×28×82
書体
明朝体
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応