キーワード システム手帳

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 55581174 品番 JWA7010B
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。

用途システム手帳 仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応) セット内容パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(6.5mm罫)×30、チェックリスト×5 ブラック 本体質量(g)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スリムA5)165×235×24 リング内径(Φmm)15 アズワン品番65-0472-06 素材合皮(ポリウレタン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
事務作業用ノート
製造業

作業記録自分自身の覚書用など多様な用途で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする