レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
キーワード システム手帳
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
55581199
品番
JWA7010K
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途
システム手帳
仕様
ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)
セット内容
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(6.5mm罫)×30、チェックリスト×5
色
ネイビー
本体質量(g)
318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スリムA5)165×235×24
リング内径(Φmm)
15
アズワン品番
65-0471-98
素材
合皮(ポリウレタン)