レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
キーワード システム手帳
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
55581253
品番
JWB7011K
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途
システム手帳
仕様
ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)
セット内容
パーソナルプロフィール×1、フリーマンスリースケジュール×20、横罫ノート(5.0mm罫)×10、チェックリスト×5
色
ネイビー
本体質量(g)
139
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スリム聖書)105×180×18
リング内径(Φmm)
8
アズワン品番
65-0472-05
素材
合皮(ポリウレタン)