DP90220 2穴パンチスクーバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55581323 DP90220 2穴パンチスクーバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55581323 DP90220 2穴パンチスクーバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55581323 DP90220 2穴パンチスクーバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 55581323

2穴パンチスクーバ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55581323 品番DP90220
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

50枚あけスクーバ最上級モデル。
中空刃で軽く穴あけ「中空刃+押し出し棒」機構でサクッ!とした軽あけ。
金属製ダブルゲージ採用。
手にやさしい三次元を描く美しいハンドル形状。
抜きカスが散らかりにくいダストカバー構造。
ハンドルストッパは扱いやすいシンプル構造を採用でコンパクト収納が可能。

用途2穴パンチ 質量(g)1070 穴径(Φmm)抜き:6±0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185(ストッパ使用時88)×185×170 穴数2 穴あけ深さ(mm)12±1.0 個装紙箱 穿孔能力(枚)50(※PPC用紙64g/m2時) 用紙サイズ145mm〜307mm(A5、B5、A4、B4縦、A3縦) 穴ピッチ(mm)80±0.5 アズワン品番65-0337-55 入数1台 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55581323
2024-06-04
用途:
書類の保管用として使用
サービス業

デザインが良く、大量の枚数も一度に使用可能なため非常に情報している。

1人が参考にしています
対象商品:
55581323
2024-02-28
用途:
事務作業・資料のファイリング
卸売・小売業

以前に使用していたものと比べて動きが滑らか。パンチに力を必要とせず良い使い心地。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする