ビーバーSAW360SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55581339 品番EX360SP
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Φ75〜360mmの鉄管・ステンレス管・プラスチック管を高速切断!
単相200V、2500Wのパワフルモータ搭載。
LEDインクジータで切断時の負荷状況がひと目でわかり故障リスクを低減。
速度切替スイッチで切断材に合わせて速度を切替可能。

付属品ショルダーバック、パイプサポート(大1個、小2個)、取扱説明書、工具類(六角棒レンチ5mm1本、2mm1本、スパナ1本)、保護メガネ 質量(kg)17.3 電源(V)単相200 消費電力(W)2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最小時)505×305×285、(最大時)505×305×496 切断能力(mm)(外径)Φ75〜Φ360、(肉厚)鉄管:20、ステンレス管:10、プラスチック管:39.2※別販売品の集塵ノズル付カバーが必要となります。 使用率(%)25 回転速度(min-1[r.p.m])(低速)1900、(高速)2850
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする