バーティカルリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ100A(114.3mm) 注文コード55581366 品番ST044
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は適合サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

レシプロソーで既設配管を直角切断。
切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。
ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!
高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。

寸法(mm)147×30 質量(kg)1.8 対応機種レシプロソー、セイバーソー 適合サイズ100A(114.3mm) 切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可) 適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9 適合刃長(mm)250以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする