日本フラッシュ
日本フラッシュの 電気溶接機
日本フラッシュの スタッド溶接
スタッドガン 標準ガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55581506
品番
SGN22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途
適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S
仕様
推奨溶接径:〜Φ14