メイン画像

TSH70UK ヘッドセット USB-Aプラグ 多摩電子 55581883 TSH70UK ヘッドセット USB-Aプラグ 多摩電子 55581883 TSH70UK ヘッドセット USB-Aプラグ 多摩電子 55581883 TSH70UK ヘッドセット USB-Aプラグ 多摩電子 55581883 TSH70UK ヘッドセット USB-Aプラグ 多摩電子 55581883

ヘッドセット USB-Aプラグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55581883 品番TSH70UK
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

デジタル信号でパソコンと接続、ノイズに強く聞き取りやすいクリアな音声で会話ができます。
USB接続だから、外部スピーカーと同時に使える。
軽量で安定した装着感、長時間の装着でも疲れにくいヘッドバンド式
アジャスターバンドで頭の大きさに合わせて調節可能
やわらかなイヤーパッドを採用、長時間の装着でも安心。
マイクミュート/スピーカーミュート/音量調整が手元で簡単にできるボリュームコントロールを装備。
パソコン側での操作は調整がいらないので便利!(※本機能はアプリケーションが対応している必要があります。)
USBポートに挿すだけですぐに使え、初めての方も安心。
Windows&Mac両対応ほとんどのパソコンに対応

型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約60(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 入力感度マイク:-40dB(1kHz時 ケーブルOFCリッツ線 再生周波数帯域(Hz)20〜20k 音圧レベル(dB)出力:105(1kHz時) コネクタUSB-Aコネクタ アズワン品番64-8294-69 インピーダンス(Ω)32(1kHz時) ドライバーユニット(Φmm)30 定格入力20mW
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
※音声端子搭載パソコン
※アプリケーション側で音声入力先を変更する必要があります。 非対応の場合は音楽とボイスチャットが混ざって出力されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする