CSワンダーレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55582127 品番 #4670-CS
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ツートンカラーが映えるジャケット・パンツを上下コーディネートしたレインスーツです。上下メッシュ付きなので、ベトつきを防ぎ、衣服内を快適に保ちます。
<ジャケット・パンツ共通>
・上下総メッシュ付
<ジャケット>
・ボタンでの脱着可能フード
・夜間でも安心、背中反射素材付
・ポケット付
<パンツ>
・裾絞り機能付
(ジャケット)ボタンにて着脱可能フード 夜間も安全、反射素材付、ポケット付
(パンツ)裾調整機能(ボタン)
ジャケット色:ブルーとチャコールのツートンカラー×パンツ色:チャコールの上下コーディネート

セット内容上下 ブルー サイズL 材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング 材質(裏)ポリエステル100%(メッシュ) 機能強力防水、上下メッシュ付、着脱可能フード、ジャケットポケット付、パンツ裾調整機能 胸囲(cm)96〜104 着丈(cm)73 ウエスト(cm)84〜92 股下(cm)76 適応身長(cm)170〜180 用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする