ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
鍼灸ワンピース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55582372
品番
SG-301
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
吸水効果
材質
綿80%、ポリエステル20%
袖丈(cm)
29.5
着丈(cm)
105
バスト(cm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長くご使用頂くために、洗濯の際は面ファスナーを止めてお洗い下さい。