鍼灸ワンピース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55582388 品番 SG-301
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。

ブルー サイズL 仕様吸水効果 材質綿80%、ポリエステル20% 袖丈(cm)35 着丈(cm)110 バスト(cm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長くご使用頂くために、洗濯の際は面ファスナーを止めてお洗い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする