ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
鍼灸パンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55582406
品番
SG-303
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。
またウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
吸水効果
材質
綿80%、ポリエステル20%
股下(cm)
19.5
ウエスト(cm)
76〜109
ヒップ(cm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長くご使用頂くために、洗濯の際は面ファスナーを止めてお洗い下さい。