鍼灸上衣

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55582415 品番 SG-304
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。

ピンク サイズM 仕様吸水効果 材質綿80%、ポリエステル20% 袖丈(cm)29.5 着丈(cm)70 バスト(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長くご使用頂くために、洗濯の際は面ファスナーを止めてお洗い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55582424
2018-10-04
用途:
鍼灸治療の時
医療・福祉・介護関連業

ブルーのLサイズを購入しましたが、写真で見るより良い品物だと思いました。肌触りも良いです。Мサイズもこの色があったら良かったのに…。
ピンクは女性しか使えませんよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする