ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの マタニティウェア
マタニティチュニック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55582433
品番
HOS-1952
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
やさしく、そしてきちんと感のある衿元と、ゆったりとしたシルエットが特徴のマタニティチュニックです。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
材質
ポリエステル90%、綿10%(静電糸入り)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
73
バスト(cm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応