マタニティチュニック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55582442 品番 HOS-1952
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

やさしく、そしてきちんと感のある衿元と、ゆったりとしたシルエットが特徴のマタニティチュニックです。

ホワイト サイズL 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 材質ポリエステル90%、綿10%(静電糸入り) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)75 バスト(cm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする