マタニティパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55582458 品番 HCS-2488
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

サイズ調整のできるウェストゴム仕様で、おなか周りもリブ地を使用しているため、日々変わる体型の変化に対応できます。

ネイビー サイズM 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入り) 股下(cm)フリー(83) ウエスト(cm)86 ヒップ(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする