ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの マタニティウェア
マタニティパンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55582467
品番
HCS-2488
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
サイズ調整のできるウェストゴム仕様で、おなか周りもリブ地を使用しているため、日々変わる体型の変化に対応できます。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
股下(cm)
フリー(83)
ウエスト(cm)
94
ヒップ(cm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応