ニットシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55582494 品番 CX-3112
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

左胸(PHSポケット付)、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット付。
腕の可動範囲を広げる脇下のカッティングが特徴的です。
通気性に優れ接触冷感効果もある涼感素材により、衣服内温度が一定に保たれ、快適に着用できます。
右脇は鍵やストラップコ-ドなどを掛けられるWループ仕様になっています。

ネイビー サイズM 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り) 着丈(cm)69 バスト(cm)103 裄丈(cm)43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする