LX-4082 チュニック ナガイレーベン 55582887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チュニック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 Tライトグリーン サイズL 注文コード55582887 品番LX-4082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

色ごとに違う幸せを予感させるモチーフがポケット口に刺繍されています。
優しいイメージの衿元と袖口のデザインが患者さんに癒しを与えます。
右脇のダブルループが機能的です。
涼感素材を使用し、着用しやすいファスナー開きです。

Tライトグリーン サイズL 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 材質ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 バスト(cm)98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする