※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男子スクラブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55582993 品番 LX-4087
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

色ごとに違う幸せを予感させるモチーフがポケット口に刺繍されています。
優しいイメージの衿元と袖口のデザインが患者さんに癒しを与えます。
右脇のダブルループが機能的です。
涼感素材を使用し、着用しやすいファスナー開きです。

材質ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り) 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 Tロイヤルブルー サイズLL 肩幅(cm)49 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 バスト(cm)118 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする