※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男女兼用スクラブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55583018 品番 LBL-4372
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ストレッチ性があり、色落ちしにくい機能素材を使用したスクラブです。
開き部分と、背裏にリバティプリント生地を使用しました。
暖色系・寒色系とベースカラーによってリバティプリント柄を変えています。
さりげない部分使いが着用する方のモチベーションを高めてくれます。
背中部分の紋章織ネームもデザインポイントになっています。

ネイビー サイズSS 仕様制菌加工、制電、吸水効果 材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 バスト(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55583158
2020-06-09
用途:
診察時
うめだDMクリニック 様

Mサイズですが、私にはやや小さくて、返品ができないためLサイズを注文し直しました。サイズ選びは気をつけて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする