アクティブパーカー TMF-7010

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ブラック 注文コード55583046 品番TMF-7010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい

用途オールシーズントップス 仕様フルジップダブルファスナー、ドローコード付きフード、親指穴あきスリーブ、背中裾ラウンドカット仕上げ 材質ポリエステル100% ブラック サイズS 袖丈(cm)69 着丈(cm)63 身幅(cm)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55583125
2024-03-22
用途:
鍛治工事
建設業・工事業

3Lを購入させていただいたのですが、ぜんぜん小さくて着れませんでした。
175cm/64kgです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする