COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の トップス ヤッケ
アクティブパーカー TMF-7010
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
色
ブラック
注文コード
55583107
品番
TMF-7010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい
用途
オールシーズントップス
仕様
フルジップダブルファスナー、ドローコード付きフード、親指穴あきスリーブ、背中裾ラウンドカット仕上げ
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
LL
袖丈(cm)
75
着丈(cm)
69
身幅(cm)
51