アクティブパンツ TMF-7015

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS ブルー 注文コード55583387 品番TMF-7015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい

ブルー サイズSS 材質ポリエステル100% 胴囲(cm)56 渡り(cm)47 股上(cm)30 股下(cm)61 用途オールシーズンボトムス 仕様ウエストドローコード、両サイドファスナー付きポケット、スリット入り裾部、臀部右側ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする