ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
女子スクラブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55583447
品番
RF-5087
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。
涼感素材のニットが快適な着心地を提供します。
シンプルでありながら衿元のデザインが楽しさを感じさせます。
色
ネイビー+ピンク
サイズ
M
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
65.5
バスト(cm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応