COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の レインウェア・ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)の トップス ヤッケ
アクティブパーカー TMF-7020
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
SS
色
ブラック
注文コード
55583457
品番
TMF-7020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性に優れた生地を使用しているので、柔らかく・着やすい
用途
オールシーズントップス
仕様
フルジップダブルファスナー、デタッチャブルフード、リフレクション付きチェストファスナーポケット
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
SS
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
身幅(cm)
47